Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAK 999-80 Koaxialkabel 10 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAK 999-80 Koaxialkabel 10 m IEC Weiß
Axing BAK 999-80 Koaxialkabel 10 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-19607111
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK99980
EAN/GTIN:
     7611682001259
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Typ nach KDG 1 TS 152
    - Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
    - Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
EN 60966-2-5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.