Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 520 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-20959082
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     323138
EAN/GTIN:
     5702663231382
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
804 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
712 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Verstärkung (forward path)
21 dB
Rauschmaß
5.5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Frequenzbereich
47 - 1006 MHz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Zertifizierung
EN 50083-3 - Class 2, EN 50083-1, EN 60065, EN 50083, 2RoHS 2002/95/EG
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
RF
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Eingangsspannung
190 - 264 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.