Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 601100 Filmkamera Einweg-Filmkamera 135 mm Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto 601100 Filmkamera Einweg-Filmkamera 135 mm Mehrfarbig
AgfaPhoto 601100 Filmkamera Einweg-Filmkamera 135 mm Mehrfarbig
AgfaPhoto 601100 Filmkamera Einweg-Filmkamera 135 mm Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21923210
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     601100
EAN/GTIN:
     4250255100772
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera
Die wasserdichte Einwegkamera!
Mit der LeBox Ocean Einwegkamera können Sie ganz einfach 27 Farbfotos schießen und dabei den Zauber und den Spaß der analogen Fotografie erleben. Ihr 28-mm-Objektiv sowie der integrierte ISO 400 Film ermöglichen Ihnen Aufnahmen im Innen- und Außenbereich, und liefern authentische Fotoabzüge, die Sie mit Sicherheit überraschen werden. Darüber hinaus kann diese wasserdichte Kamera Sie unter Wasser bis zu einer Tiefe von 5 Metern begleiten. Ideal für stressfreie Urlaubserinnerungen!

Die Freude an der Ungewissheit.
Kein LC-Display, dafür ein Sucher; keine zweite Chance, um ein misslungenes Bild zu löschen, dafür ein authentisches Bild nach dem Abziehen und eine unvergleichliche Körnung ... die Analogfotografie ist wieder im Kommen! Darüber freuen sich sowohl die ältere Generation der Hobbyfotografen als auch eine neue Generation, die in einer digitalen Welt aufgewachsen ist und nun Geschmack am Papierfoto findet. Und wer könnte diesen Trend besser unterstützen als eine Traditionsmarke wie AgfaPhoto?
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
167 g
Verschluss
Verschlusstyp
Mechanisch
Fokussierung
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Einweg-Filmkamera
Basisfilmtyp
135 mm
Filmgeschwindigkeit Einstellung (ISO)
0 - 400
Suchertyp
Optisch
Unterwasserhülle
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.