Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz
StarTech.com 2,5" USB 3.0 Externe SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7 mm SATA III SSD / HDD - 2,5" Gehäuse für Solid State Disks(SSD) - SATA 6 Gbit/s - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22305522
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S2510BPU337
EAN/GTIN:
     738878113934
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Festplatten Adapter
Verwandeln Sie eine 7 mm hohe 2,5-Zoll-SATA III SSD/HDD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-UnterstützungDieses schlanke Laufwerksgehäuse im Westentaschenformat wurde speziell für 7-mm-Laufwerke konzipiert, sodass Sie schlanke Festplatten oder Solid State-Laufwerke in eine externe Speicherlösung verwandeln können; die über UASP-fähiges USB 3.0 angeschlossen wird. Dank der schlanken und doch strapazierfähigen Konstruktion passen 7-mm-Laufwerke perfekt in dieses Gehäuse. Bewegung des Laufwerks innerhalb des Gehäuses; die bei geräumigeren Gehäusen ein Problem sein kann, wird eliminiert.Um bei der Übertragung von Daten an und von 7-mm-SSD oder -HDD Zeit zu sparen, unterstützt dieses UASP-fähige Gehäuse bei Verwendung mit einem UASP-fähigen Hostcomputer bis zu 70% höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als ein herkömmliches USB 3.0.Zudem verfügt das Gehäuse über USB-Stromversorgung, sodass Sie kein Netzteil mitführen müssen. So müssen Sie auf Reisen ein Teil weniger einpacken.Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten; unterstützt S2510BPU337 alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.Verbesserte Leistung mit UASPUASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
132 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7 mm
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
234 mm
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
ASMedia - ASM1053 - 6G
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.