Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics W-H(W-HDMI)(G) Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics W-H(W-HDMI)(G) Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Kramer Electronics W-H(W-HDMI)(G) Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22588348
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     W-H(W-HDMI)(G)
EAN/GTIN:
     7291063020972
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Höhe
23.4 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.