Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS174-AT-E Videosplitter DVI 4x DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS174-AT-E Videosplitter DVI 4x DVI-D
ATEN VS174-AT-E Videosplitter DVI 4x DVI-D
ATEN VS174-AT-E Videosplitter DVI 4x DVI-D
ATEN VS174-AT-E Videosplitter DVI 4x DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22620942
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS174-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
730 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
4x DVI-D
Anzahl der Audioanschlüsse
5
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: aten dvi splitter, dvi splitter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.