Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
StarTech.com 2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-22766706
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SDOCK2U33
EAN/GTIN:
734911129368
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Docken Sie zwei 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP
Mit der Dualen 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33 können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.
Diese Festplatten-Dockingstation ist mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und ermöglicht es, die schnellsten Laufwerktechnologien wie SATA III (6 Gbit/s), Solid State Drives (SSD) und Hybrid-Laufwerke, in Verbindung mit UASP-fähigem Host-Controller mit bis zu 70% höherer Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 optimal zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen.
Das Festplattendock verfügt über unabhängige Stromtasten für jedes einzelne Laufwerk, sodass jedes Festplattenlaufwerk separat betrieben werden kann. So haben Sie die Möglichkeit, ein Laufwerk per Hot-Swap auszutauschen, während Daten übertragen werden, und auf diese Weise Zeit zu sparen.
Mit einem zusätzlichen SAT2IDEADP" text="SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.
Das SDOCK2U33 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Verbesserte Leistung mit UASP
UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.
Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.
Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.
The StarTech.com Advantage
- Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
- Problemloser Betrieb mit unabhängiger Laufwerkstromversorgung für ununterbrochene Datenübertragungen bei Hot-Swap-Wechsel des anderen Laufwerks
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
207 mm
Höhe des Versandkartons
464 mm
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA/VLI – VL812, ASMedia ASM1053E
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
513 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max. Speicherkapazität
8 TB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Steckertypen enthalten
EU, NA, UK
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Plug
Ja
Anzahl der Verbindungszyklen
15000
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
1000 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherlaufwerk-Docking-Stationen
Weitere Suchbegriffe:
startech hdd docking station
,
docking station
,
hdd docking station
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com USB 3.0 4 Bay 2,5" / 3,5" SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP und zwei Lüftern
StarTech.com
SDOCK4U33
ab € 147,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen