Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-22766707
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SDOCK2U33EB
EAN/GTIN:
723856592665
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verbinden und wechseln Sie ganz einfach zwei 2.5- oder 3,5-Zoll-SATA-III-Laufwerke über eSATA oder USB 3.0
Mit der Dual 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33EB können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.
Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt die Dockingstation volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Gehäuse über USB 3.0 angeschlossen werden, dabei werden Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und UASP unterstützt. UASP ist bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Hostcontroller zur Nutzung der vollen Leistung von SATA III-Festplatten bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.
Die Festplatten-Dockingstation unterstützt die schnellsten Laufwerktechnologien, z. B. SATA III (6 Gbit/s), Hybrid-Laufwerke und Solid State Drives (SSD), sodass Sie Zeit sparen, indem Sie die beste Leistung aus Ihrem Laufwerk holen.
Mit einem zusätzlichen SAT2IDEADP" text="SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.
Der SDOCK2U33EB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Verbesserte Leistung mit UASP
UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.
Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.
Testergebnisse wurden mit einem Intel Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.
The StarTech.com Advantage
- Vielseitige Anschlussoptionen über entweder USB oder eSATA
- Höchste Leistung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s mit eSATA III
- Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
461 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen
eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Chipsatz
JMicron - JMS562
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
524 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max. Speicherkapazität
8 TB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
eSATA, USB
Betriebsanleitung
Ja
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, NA, UK
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1100 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherlaufwerk-Docking-Stationen
Weitere Suchbegriffe:
startech hdd docking station
,
docking station
,
hdd docking station
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com USB 3.0 4 Bay 2,5" / 3,5" SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP und zwei Lüftern
StarTech.com
SDOCK4U33
ab € 147,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen