Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAK 150-80 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BAK 150-80 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Axing BAK 150-80 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23081435
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK15080
EAN/GTIN:
     7611682001204
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Typ nach KDG 1 TS 152
    - Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
    - Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
EN 60966-2-5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.