Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG KH 5 G 1100 W 450 RPM SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG KH 5 G 1100 W 450 RPM SDS Max
AEG KH 5 G 1100 W 450 RPM SDS Max
AEG KH 5 G 1100 W 450 RPM SDS Max
AEG KH 5 G 1100 W 450 RPM SDS Max
AEG KH 5 G 1100 W 450 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24237903
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935418160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm - SDS-Max Werkzeugaufnahme - Drehstopp für Meißelarbeiten - Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip - Sicherheitskupplung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Tiefenmessgerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
40 mm
Nenndrehzahl (max.)
450 RPM
Aufprallenergie (max.)
7.5 J
Schlagzahl
3000 BPM
Schwingungspegel (Hammerbohren)
16.8 m/s²
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Ausgangsleistung
550 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,74*
€ 639,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,36*
€ 633,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,18*
€ 567,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,05*
€ 554,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.