Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Allesschneider
>
Artikel
Ritter AES 72 SR Schneidemaschine Elektro 65 W Silber, Edelstahl Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-24248512
Hersteller:
Ritter
Herst.-Nr.:
546.000
EAN/GTIN:
4004822546001
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
14 mm
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Klingendurchmesser
170 mm
Ausgabefach
Ja
Klingentyp
Gezackt
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Kleine Küchengeräte
>
Spezial-Küchengeräte
>
Schneidemaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Brot-Maschine
,
Brot-Schneidemaschine
,
Brotmaschine
,
Brotschneidemaschine
,
allesschneider ritter
,
allesschneider
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 352,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.