Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St
StarTech.com 7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St
StarTech.com 7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St
StarTech.com 7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24376034
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMM7M
EAN/GTIN:
     5054484704454
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Dieses 7 Meter lange DVI-D-Dual Link-Kabel bietet eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit DVI-Digitalgeräten

Das 7 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM7M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 7 Meter Kabellänge, sodass es hervorragend für längere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.

Das 7 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Überwindet die Einschränkungen von kürzeren Kabeln mit einer 7 m langen Verbindung zwischen DVI-D-Geräten
- Vermeiden Sie eine Beschädigung der Anschlüsse durch strapazierfähige Zugentlastung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
0.1 mm
Paketgewicht
690 g
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 7m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM1M
ab € 7,31*
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM10M
ab € 36,12*
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM2M
ab € 8,63*
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM3M
ab € 11,79*
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM5M
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.