Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAS 12V Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAS 12V Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Bosch GAS 12V Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Bosch GAS 12V Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Bosch GAS 12V Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Bosch GAS 12V Handstaubsauger Schwarz, Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24557953
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9E3 000
EAN/GTIN:
     3165140773188
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Luftstrom
900 l/min
Filtersystem
Ja
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
170 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.35 l
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Aufsatzsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Elektrobürste Staubsauger, Staubsauger-Elektrobürste, Filter Handstaubsauger, Flachfaltenfilter, Fugendüse Staubsauger, Staubsauger-Fugendüse, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Späne-Sauger, Spänesauger, Zubehör für Aufsatzsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handstaubsauger bosch, akku staubsauger, akkusauger bosch
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.