Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Mini-Null-Modem-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Mini-Null-Modem-Adapter
Digitus Mini-Null-Modem-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24725792
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610513-000-I
EAN/GTIN:
     4016032319702
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Null Modem Adapter, D-Sub9,Metallgehäuse, M/F, mit Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Orange, Silber
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85366990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Paketgewicht
25.8 g
Verpackungsvolumen
12 cm³
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.