Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR 4351 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR 4351 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco ISR 4351 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24773676
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4351-V/K9
EAN/GTIN:
     882658698811
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.15 mm
Tiefe
469.9 mm
Höhe
88.9 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Stromversorgung
430 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
7.1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4750 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565.1 mm
Verpackungstiefe
660.4 mm
Verpackungshöhe
247.6 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, DES
Firewall
Ja
IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, IS-IS, OSPF
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3
Merkmale
Flash-Speicher
4096 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1, GB-4943
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
RS-232 port
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.633,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.692,16*
€ 11.533,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.679,33*
€ 11.518,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.647,03*
€ 11.479,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.633,65*
€ 11.464,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.