Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24798538
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL6700MW-AT-XG-2XK06DNG
EAN/GTIN:
     5711783160908
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
589.2 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11380 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.4 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.042,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,70*
€ 1.372,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,33*
€ 1.351,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,93*
€ 1.313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,05*
€ 1.240,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.