Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson OT-PC20 (000): Padded Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson OT-PC20 (000): Padded Case
Epson OT-PC20 (000): Padded Case
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24977031
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C881000
EAN/GTIN:
     8715946546322
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
druckertasche epson
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzgehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Mobilink P80, P80 Plus
Schutzfunktion
Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
100 g
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: tragetasche drucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.