| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-25524726 Herst.-Nr.: SLV5060531 EAN/GTIN: 4004005505108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser SCHWAIGER® Leitungsverstärker für Satellitenanlagen dient dem Ausgleich der Dämpfung bei langen Kabelleitungen. Zudem gleicht er die Verluste bei Multi-Sternverteilungen aus. Der Verstärker ermöglicht die Fernspeisung über den Ein- und Ausgang. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 92 x 55 x 29 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 80 g | Technische Details | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 950 - 2400 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Stecker | F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |