Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C1 DualBoost II Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25920135
Hersteller:
     ACS
Herst.-Nr.:
     ACR1281U-C1ACSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
acs chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
Universal-Chipkartenleser
Anwendungsbereich
Zugangskontrolle, Bankwesen & Zahlungen
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Höhe
120.5 mm
Tiefe
20.4 mm
Gewicht
140 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 1.1
Konformität mit Industriestandards
ISO 14443 A & B Parts 1-4
Unterstützte Protokolle
ISO 14443-4 Compliant Card, T=CL MIFARE® Classic Card, T=CL
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.