Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DQCT130 Transparent Sony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M DQCT130 Transparent Sony
3M DQCT130 Transparent Sony
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26113471
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1500140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
DQCT130
Gegen Kratzer und schmutzabweisend

Dein Display soll vor Kratzern geschützt werden und sich leicht reinigen lassen? Dann bist du bei der Vikuiti™ Displayschutzfolie DQCT130 genau richtig. Mit ihr ist dein Display bestens gegen Kratzer geschützt und lässt sich besonders einfach reinigen.

Die erste Wahl für alle Displays, die vor Kratzern geschützt werden sollen. Die leichte Klebeschicht ermöglicht, dass die Folie auf dem Display leicht zu repositionieren ist. Zudem ist die Displayfolie ohne Rückstände entfernbar.

Bei der Reinigung sorgen die wasserabweisenden Fähigkeiten der Folie für eine besonders einfache Säuberung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Cyber-Shot DSC-V1
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.