Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACS ACR1281U-C2 Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACS ACR1281U-C2 Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C2 Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C2 Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
ACS ACR1281U-C2 Smart-Card-Lesegerät USB USB 1.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26216760
Hersteller:
     ACS
Herst.-Nr.:
     ACR1281U-C2ACSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
acs chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
Universal-Chipkartenleser
Anwendungsbereich
Zugangskontrolle, Bankwesen & Zahlungen, Gesundheitswesen
Maximaler Lesebereich
50 mm
Frequenz
13.56 MHz
Kompatible Produkte
e-Government Banking & Payment e-Healthcare Network Security Access Control e-Purse & Loyalty Transportation
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
ISO 14443 USB Full Speed USB-HID CE FCC RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Höhe
120.5 mm
Tiefe
20.4 mm
Gewicht
140 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 1.1
Konformität mit Industriestandards
ISO 14443 A & B Parts 1-4, MIFARE®
Unterstützte Protokolle
ISO 14443-4 Compliant Card, T=CL MIFARE® Classic Card, T=CL
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.