Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kartenleser
>
Magnetkartenleser
>
Artikel
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-26551197
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E001002
EAN/GTIN:
834619002090
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
magnetkartenlesegerät
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Schnittstelle
USB
Kompatible Betriebssysteme
Ubuntu Linux LTS Windows POSReady 7 32-bit Windows Embedded Pro 7 32-bit Windows Embedded Pro 7 64-bit Windows Industry Embedded Pro 8.1 32-bit Windows Industry Embedded Pro 8.1 64-bit Android 4.4.2
Kompatible Produkte
EloTouch
USB Anschluss
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Magnetkartenleser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions E125496 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E125496
ab € 400,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions E155645 Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E155645
ab € 446,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions E389883 POS-System All-in-One SDA660 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E389883
ab € 628,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions E390075 POS-System All-in-One SDA660 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E390075
ab € 808,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions E390263 POS-System All-in-One SDA660 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E390263
ab € 922,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions E391032 POS-System All-in-One RK3399 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E391032
ab € 664,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions E391414 POS-System All-in-One RK3399 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E391414
ab € 736,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions E720629 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED 382 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Elo Touch Solutions
E720629
ab € 1.094,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions E931706 POS-System All-in-One 3,1 GHz i3-8100T 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E931706
ab € 1.121,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions E936163 POS-System All-in-One 2,1 GHz i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E936163
ab € 1.592,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions E936365 POS-System All-in-One 2,1 GHz i5-8500T 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E936365
ab € 1.475,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions I-Series 4.0 Value, 10-Inch, All-in-One RK3399 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions
E390647
ab € 497,05*
Zubehör
Elo Touch Solutions I-Series E692048 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® J4105 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SS...
Elo Touch Solutions
E692048
ab € 698,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions I-Series E692640 All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® J4105 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD All-in-One tablet P...
Elo Touch Solutions
E692640
ab € 886,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions I-Series E693022 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-8500T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions
E693022
ab € 1.489,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen