Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Sockelleisten
>
Sockelleistenkanal
>
Artikel
Hager SL200801 Elektrogehäusezubehör
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-26591591
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
SL200801
EAN/GTIN:
4012740894951
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Sockelleistenkanal
,
hager brüstungskanal pvc
,
brüstungskanal schwarz
,
brüstungskanal hager
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,14*
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,34*
€ 24,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager SL200802D1 Kabelkanal-Zubehör
Hager
SL200802D1
ab € 13,95*
Zubehör
Hager SL200803D1 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
SL200803D1
ab € 4,71*
Zubehör
Hager SL200803D2 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager
SL200803D2
ab € 4,71*
Zubehör
Hager SL2008049016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
SL2008049016
ab € 2,60*
Zubehör
Hager SL200806D5 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
SL200806D5
ab € 4,61*
Zubehör
Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° HFT ahorn hfr SL200803D3
Hager
SL200803D3
ab € 4,70*
Zubehör
Außeneck SL-K 80mm Kst VDI 83-135° HFT kirschbaum hfr SL200803D4
Hager
SL200803D4
ab € 4,71*
Zubehör
Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D3
Hager
SL200806D3
ab € 4,59*
Zubehör
Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D4
Hager
SL200806D4
ab € 4,69*
Zubehör
Endstück SL-K 80mm lire hfr SL200806D6
Hager
SL200806D6
ab € 4,58*
Zubehör
Endstück zu SL 20x80mm vw SL20080619016
Tehalit
SL20080619016
ab € 2,74*
Zubehör
Hager SL2008039016 Außeneck 1 St. Weiß
Hager
SL2008039016
ab € 2,66*
Zubehör
Inneneck SL-K Kst 80mm VDI ahorn HFT hfr SL200804D3
Hager
SL200804D3
ab € 4,62*
Zubehör
Inneneck SL-K Kst 80mm VDI buche HFT hfr SL200804D2
Hager
SL200804D2
ab € 4,59*
Zubehör
Inneneck SL-K Kst 80mm VDI eiche HFT hfr SL200804D5
Hager
SL200804D5
ab € 4,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen