|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-26649002 Herst.-Nr.: 653516 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zur Durchführung von Channel-Abnahmemessungen für die Verkabelungsklassen D, E und EA. Beim Einsatz von Feldtestgeräten mit Dual-Messung können auch Permanent Link-Messungen durchgeführt werden.
RJ45-Messkabel Cat. 6A (IEC) bis zu 500 MHz, geschirmt, mit Seriennummern zur Dokumentation (Satz mit je 2 Stück). Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Kabel-Klasse | Ea |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |