Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schlsselschalter inkl. Qualittszylinder (Art.-Nr. SE1010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Schlsselschalter inkl. Qualittszylinder (Art.-Nr. SE1010)
ABUS Schlsselschalter inkl. Qualittszylinder (Art.-Nr. SE1010)
ABUS Schlsselschalter inkl. Qualittszylinder (Art.-Nr. SE1010)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26731953
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SE1010
EAN/GTIN:
     4043158054545
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
abus ap schlüsselschalter
Einfaches Scharf-/Unscharfschalten der Alarmanlage ohne PIN-Code
Mit dem Schlsselschalter wird die Alarmanlage aktiviert und deaktiviert. Ein einfaches Umdrehen des Schlssels ersetzt dabei die Eingabe eines PIN-Codes, was eine komfortablere und schnellere Bedienung ermglicht.

Zwei extra Schaltkontakte und farbige Status-LEDs
Neben der Scharf- und Unscharfschaltfunktion der Alarmanlage (oder einzelner Teilbereiche) knnen mit dem Schlsselschalter auch elektronische Gerte (Eingangsbeleuchtung, Garagentor etc.) angesteuert werden. Hier stehen zwei Schaltkontakte zur Verfgung, die als Dauerkontakt oder als Impulskontakt eingestellt werden knnen. Zwei farbige LEDs informieren jeweils ber den aktuellen Status der angeschlossenen Gerte und ob die Anlage gerade scharf oder unscharf geschaltet ist.

Solider Sabotage- und Witterungsschutz
Der hochwertige, im Lieferumfang enthaltene Zylinder, die Kernziehschutzrosette sowie ein stabiles wetterfestes Gehuse (IP 55) schtzen den Schlsselschalter vor ueren Einflssen. Der Schlsselschalter ist für Halbzylinder (10/30) ausgelegt.

Einfache Aufputz-Montage und Sabotageschutz
Der Aufputz-Schlsselschalter wird einfach auen an die Wand montiert. Er ist mit einem Deckel- und Wandabrisskontakt vor Sabotage geschtzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
117 x 42 x 85 mm
Merkmale
Sperren
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.