Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 100 m Nein Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 100 m Nein Schwarz, Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 100 m Nein Schwarz, Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 100 m Nein Schwarz, Rot
Triax KOKA 110 A+ Koaxialkabel 100 m Nein Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26801033
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     151613
EAN/GTIN:
     5702661516139
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KOKA 110 A+ ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in höchster Qualität. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Anschluss 2
Nein
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Kabel-Klasse
A+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9129* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,47*
€ 138,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,68*
€ 137,6592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,87*
€ 130,7453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,94*
€ 126,0686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,29*
€ 108,6351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.