Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX Leuchtstofflampe 11 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX Leuchtstofflampe 11 W Warmweiß
Osram DULUX Leuchtstofflampe 11 W Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26804054
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017662
EAN/GTIN:
     4050300017662
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27 mm
Länge (mm)
214 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.