Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
LogiLink NK4021 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26810045
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Produktinformationen "Keystone Unterputzdose für 2 Keystone Buchsen, reinweiß" von LogiLink Professional Anschlussdose zur Aufnahme von max. 2 Modulen mit Keystone-Befestigungsart. Passend für alle handelsüblichen Keystone-Module, egal ob geschirmt oder ungeschirmt. Die Module lassen sich mühelos in den Montagerahmen einklinken. Ideal für die Unterputzmontage, aber auch zur Aufputz Montage geeignet bei Verwendung des entsprechenden Aufputz Leergehäuses (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Buchsen-Typ
RJ-45
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4020
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.