| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-26821385 Herst.-Nr.: 9918690000 EAN/GTIN: 4032248390281 |
| |
|
| | |
| Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum.
Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Anzahl | 1 | | Zertifizierung | EAC, ROHS | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Gewicht | 102 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |