Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-822 Netzteil 120 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-822 Netzteil 120 W Grau
Wago 787-822 Netzteil 120 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26826738
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-822
EAN/GTIN:
     4045454993924
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.97 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
35 ms
Effizienz
87.8 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
EN 60950; EN 61204-3; EN 61558-2-16; UL 60950; UL 508
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
1268 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.