Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
TechniSat TechniRouter 5/2x4 K-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26866935
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3293
EAN/GTIN:
     4019588132931
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingangssignal
1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
422 g
Technische Details
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Verbindungsverlust (terrestrisch)
2 dB
Entkopplungskörper
45 dB
Ausgangsstrom
210 mA
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.