Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz
Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz
Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz
Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz
Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz
Cullmann Concept One PodBag 180 Stativtasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26957035
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     56490
EAN/GTIN:
     4007134013599
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.