Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Kirschentkerner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Kirschentkerner
Westmark Kirschentkerner
Westmark Kirschentkerner
Artikel-Nr.:
     2813-371-7934
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     40302260
EAN/GTIN:
     4004094403064
Suchbegriffe:
Entkerner
Entsteiner
Fruchtentkerner
Fruchtentsteiner
Mit dem Kirschentsteiner sind Sie schnell beim Entkernen von frischen und konservierten Kirschen. Die große Schütte erleichtert das Befüllen und die Kernkassette fängt alle Kerne auf.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,099*
€ 20,299*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 128,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,299*
€ 24,156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,649*
€ 23,382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,549*
€ 23,263
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,099*
€ 19,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 121,794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.