Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 401098 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 401098 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat 401098 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27003920
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0401098
EAN/GTIN:
     4046173105339
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
60 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
254 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
287 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,77*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.