Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GoPure Select Filter GSF120X110X1 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GoPure Select Filter GSF120X110X1 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Philips GoPure Select Filter GSF120X110X1 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27019996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GSF120X110X1
EAN/GTIN:
     6947939172368
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
145 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Philips
Effizienz
99 %
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
ACA30GPX1; GPC10GPX1;GPC20GPX1
Produkthighlight
Select filter filtration
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.