Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD21A1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UD21A1 Rack Zubehör
Hager UD21A1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27047880
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD21A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
JP002
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,70*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,56*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 20,86*
Zubehör
Hager
UZ51A1
ab € 6,75*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,61*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,64*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.