Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rechteck E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rechteck E27
RZB Rechteck E27
RZB Rechteck E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27062839
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     22144.002
EAN/GTIN:
     4010319017640
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
380 g
Länge (mm)
215 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Lichtleistung
29 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.