Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FMAS26UP Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FMAS26UP Lichtschalter Kunststoff
JUNG FMAS26UP Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27065187
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMAS26UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
EIB-Funkaktor
neue Systemfunktion: vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0 Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung und einphasigen MotorenBedienung mit geeigneten eNet-FunksendernMontage in Gerätedose nach EN 60670-1 in Kombination mit einer geeigneten AbdeckungMontage in Aufputzgehäuse oder Einbauadapter (Art.-Nr. FM-EBG) für Zwischendecken Produkteigenschaften Betriebsartenschalter zur Schalt-/Tastaktor-Umschaltung gemeinsam für beide Ausgänge oder Parametrierung über eNet-ServerUnabhängiges Schalten zweier elektrischer LastenStatusrückmeldung an FunksenderSzenenbetrieb möglichStatusanzeige mit LED Schaltbetrieb: Einschalttelegramm: Gerät schaltet einAusschalttelegramm: Gerät schaltet aus Tastbetrieb: Der Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Ein- oder Ausschalttelegramme empfangen werdenDie maximale Einschaltdauer beträgt 60 Sekunden Mit eNet-Server für jeden Ausgang einstellbar: BlinkfunktionNachlaufzeitEin-/ AusschaltverzögerungSchließer- oder ÖffnerbetriebAbschaltvorwarnungMinimale SchaltwiederholzeitBediensperrenDauer-Ein, Dauer-Aus Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0Update der GerätesoftwareRepeaterfunktionFehlerspeicher auslesen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMJ50700UP
ab € 80,61*
Zubehör
Jung
FM-EBG
ab € 7,16*
Zubehör
Jung
FM-EBG
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.