Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000582 Steckdose HDMI Schwarz, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7456000582 Steckdose HDMI Schwarz, Silber, Weiß
Kindermann 7456000582 Steckdose HDMI Schwarz, Silber, Weiß
Kindermann 7456000582 Steckdose HDMI Schwarz, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27066855
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn
  • Anschlussblende mit Kabelpeitsche, HDMI Highspeed mit Ethernet, 90° Halbblende, RAL 9010 weiß,
    Frontabdeckung aus Kunststoff in den Größen 50 x 25, 54 x 27, 55 x 28 mm im Lieferumfang.
    - NEU: werkzeugfreie Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.