Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 270-570 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 270-570 Anschlussblock 4 Grau
Wago 270-570 Anschlussblock 4 Grau
Wago 270-570 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27081981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-570
EAN/GTIN:
     4050821035305
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
4-Leiter-Initiatorenklemme; mit farbig bedruckten Leitereinführungen; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
18 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
39 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7996*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48138*
€ 4,14284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18138*
€ 3,78584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96138*
€ 3,52404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2596*
€ 2,68892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1096*
€ 2,51042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7996*
€ 2,14152
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
270-320
ab € 0,2791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,279*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.