| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-27092287 Herst.-Nr.: 7483000415 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - High-Quality VGA-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten (Pin 9 nicht belegt).
- Multi-Koax-Kabel mit geringer Dämpfung, doppelter Folienabschirmung und Kupfer-Geflechtschirm. - Durch den Einsatz eines VGA- Signalverstärkers kann die Bildqualität zusätzlich verbessert werden.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelschirmung | Ja | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Ferritperle | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |