Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13510002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13510002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Rutenbeck 13510002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27100851
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13510002
EAN/GTIN:
     4043921043547
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Zentralstück mit 1 Stecköffnung und Beschriftungsfeld;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.