Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27168491
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U313
EAN/GTIN:
     7426800857829
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
Erreichen Sie unvergleichliche Leistung und Speicherkapazität dank dieser USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Dockingstation für zwei Laufwerke. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke mit hoher Speicherkapazität von 12 TB (6 TB pro Laufwerk).

Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren.

Bauweise für Einschub von oben für einfachen Laufwerkszugriff
Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke.

Praktische Kompatibilität
Die Dockingstation für zwei Laufwerke wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, USB 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung.

Mit einem zusätzlichen SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in ein SATA-Festplatten-Dock einsetzen.

Die SDOCK2U313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
465 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
502 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type micro-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max. Speicherkapazität
6 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Chipsatz
ASMedia - ASM1352R
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
1.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
980 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.