Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
StarTech.com 1-Bay USB 3.1 auf SATA Festplatten Dockingstation, USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dock, Externe 2,5/3,5" SATA III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Laufwerkssch...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-27168547
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SDOCKU313
EAN/GTIN:
5054629804339
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Externe SSD/HDD Dockingstation | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) zu SATANutzen Sie die Leistung von USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) dank dieser Dockingstation für ein einziges Laufwerk. Sie unterstützt sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-Solid State- und Festplattenlaufwerke mit hoher Speicherkapazität von 6 TB. Nutzen Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 bietet höhere Bandbreite und Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s – die doppelte Geschwindigkeit von USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). So können Sie die hohe Leistung der neuesten SSDs und Festplatten nutzen und die Engpässe in Ihrer Datenübertragung reduzieren. Bauweise für Einschub von oben für einfachen Laufwerkszugriff Es war nie einfacher, Laufwerke für Desktopcomputer oder Laptops zu docken und zu wechseln. Schieben Sie die Laufwerke einfach in den Steckplatz für Einschub von oben. Werkzeuge oder Einschübe werden nicht benötigt. Die HDD-Ausstoßtaste ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen der Laufwerke. Praktische Kompatibilität Die Dockingstation wird mit einem USB Type-A-auf-B-Kabel geliefert und bietet Abwärtskompatibilität mit vorhandenen USB 3.0-, 2.0- und 1.x-Geräten. Sie unterstützt auch UASP für höhere Leistung. Die SDOCKU313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.7 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
392 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type micro-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
6 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Chipsatz
ASMedia - ASM1351
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
758 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherlaufwerk-Docking-Stationen
Weitere Suchbegriffe:
startech hdd docking station
,
docking station
,
hdd docking station
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen