| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-27191703 Herst.-Nr.: 88887151 EAN/GTIN: 4260133127753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1U Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz zum sauberen Durchführen von Patchkabeln zu den Patchfeldern im Bereich von 19" Rahmen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 300 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 8 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 270 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U | ![](/p.gif) | Kompatible Regalbreite | 19 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |