Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000526 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7456000526 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß
Kindermann 7456000526 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß
Kindermann 7456000526 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27191867
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
  • Anschlussblende mit Doppelkupplung (BTR), Cat-6A (RJ45), Halbblende, RAL 9010 weiß, Frontabdeckung aus Kunststoff in den Größen 50 x 25, 54 x 27, 55 x 28mm im Lieferumfang.
    - NEU: werkzeugfreie Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
52 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.