Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP0062 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP0062 Transferrolle
CoreParts MSP0062 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27210707
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP0062
EAN/GTIN:
     5712505432617
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
218 g
Weitere Suchbegriffe: Walze Etikettendrucker, Druckerwalzen, Transferrolle, andruckrolle drucker, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.