Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASA 5506H-X Firewall (Hardware) 0,125 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASA 5506H-X Firewall (Hardware) 0,125 Gbit/s
Cisco ASA 5506H-X Firewall (Hardware) 0,125 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27216286
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASA5506H-SP-BUN-K9
EAN/GTIN:
     882658823909
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall cisco
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
75 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
50000
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.125 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
5000
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
125 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate
750 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
230 x 230 x 69 mm
Gewicht
3180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Energie
AC Eingangsspannung
90-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
mSATA
Flash-Speicher
8000 MB
SSD Speicherkapazität
50 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Externer Management-Port
RJ-45 (Gigabit)
Netzwerk
Maximale Anzahl der unterstützten VPN-Verbindungen
50
Anzahl der VLANs
30
Speicher
Speicherkapazität
4000 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.609,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,30*
€ 1.960,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,79*
€ 1.959,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,64*
€ 1.942,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,68*
€ 1.930,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,63*
€ 1.915,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.