Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4022 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4022 Steckdose RJ-45 Weiß
LogiLink NK4022 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27288789
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
Produktinformationen "Keystone Aufputzdose 1 Port UTP, weiß" von LogiLink Professional
LogiLink’s Aufputz-Leergehäuse eignen sich ideal für eine schnelle und flexible Verkabelung, egal ob im Netzwerk- oder Multimediabereich. Passend für die meisten Keystone-Module wie zum Beispiel RJ45 Jacks, LWL-Durchführungen und Multimedia Verbinder für zum Beispiel HDMI, USB oder Koax.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4032
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.