Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG20XU Audio-Mixer 20 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG20XU Audio-Mixer 20 Kanäle Schwarz
Yamaha MG20XU Audio-Mixer 20 Kanäle Schwarz
Yamaha MG20XU Audio-Mixer 20 Kanäle Schwarz
Yamaha MG20XU Audio-Mixer 20 Kanäle Schwarz
Yamaha MG20XU Audio-Mixer 20 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28687867
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG20XU
EAN/GTIN:
     4957812557481
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
7100 g
Outputs
THD, totalklirren
0.03 %
Audio
Anzahl Kanäle
20 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Übersprechen (1 kHz)
-78 dB
Weitere Suchbegriffe: yamaha dj-mixer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,38*
€ 939,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,41*
€ 932,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,45*
€ 919,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.